Beli water pas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

    Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
    • Material: Aluminium case
  2. monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Water Pass
    atribut:
    • Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
    • Specification: V-groove, with strong magnet
    • Material: Body: Aluminium
    • Magnet: Yes
    • Precision: ± 1.0 mm / m
  3. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  4. Deli Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp50.900

    Deli Spirit Level (Waterpass)
    atribut:
    • Color: Yellow
  5. Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Aluminium
  6. TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    atribut:
    • Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
    • Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
    • Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
    • Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
  7. Flexigo Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp97.900

    Flexigo Spirit Level (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Aluminium
  8. Niigata Seiki (SK) Mini Level
    Mulai

    Rp179.900

    Niigata Seiki (SK) Mini Level
    Deskripsi:
    Mini Level CT-70. - Horizontal Measurement for construction, levellin machinnery - Body: Acrylic Resin - Type: Cross - Size: 70x25x15mm - Sensitivity: 0.5mm/m, Precision +/-1.5mm/m.
  9. Niigata Seiki (SK) Aluminium Level Instrument with Magnet (Waterpass)
    Mulai

    Rp399.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminium Level Instrument with Magnet (Waterpass)
    atribut:
    • Sensitivity (mm/m): 0.35 = 0.0201° (horizontal bubble tube). 0.50 = 0.0286° (vertical, 45° bubble tube)
    • Material: Alumunium
    • Type: Bubble Tube
    • Accuracy (mm/m): ± 1.00 = within ± 0.0573° (horizontal bubble tube). ± 1.50 = within ± 0.0859° (vertical, 45° bubble tube)
    • Overall Width (mm): 56
  10. TRUSCO Pocket Gradient Meter
    Mulai

    Rp499.900

    TRUSCO Pocket Gradient Meter
    Deskripsi:
    28
    atribut:
    • Material: Body:Acrylic Resin (PMMA)
    • Length (mm): 100
    • Height (mm): 30
    • Thickness (mm): 24
    • Accuracy: Within ±2.5mm/m = ±0.1433derajat
    • Sensitivity: 0.5mm/m = 0.0286degrees
    • Purpose of Use: For indoor and outdoor slope measurements grade.
  11. KRISBOW Waterpas Presisi
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Waterpas Presisi
    Deskripsi:
    Spirit Precision Level 150mm
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 275x85x60
  12. Sola Spirit Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    Sola Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Characteristics : - Compact, lightweight, handy - Break-resistant acrylic block vials with a tightness guarantee of 30 years - Better readability in dim light through an optimised SOLA luminous backing - Resistant against water, heat and cold - Better, faster and more accurate reading through the patented SOLA FOCUS vials
    atribut:
    • Color: Red
    • Dimensions (DxWxH) (cm): 6.8x2.1x4.2
    • Item Description: Compact Spirit Level
    • Material: Polyamide, fiber-glass reinforced
    • Number of Horizontal Vials: 1
  13. Tajima Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp479.900

    Tajima Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    -V-shaped groove measurement surface that can be securely fixed on a pipe.-Multi-measurement is possible on measurement surfaces above or under the main body.-Equipped with impact absorbent bumpers on both edges.-As a general measurement level.
    atribut:
    • Color: Gold
    • Purpose of Use: As a general measurement level.
  14. KRISBOW Spirit Level Torpedo (Waterpass)
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Spirit Level Torpedo (Waterpass)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 230x40x20
  15. TRUSCO Flat Precision Level (For General Construction)
    42%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.299.900

    TRUSCO Flat Precision Level (For General Construction)
    Deskripsi:
    54
    atribut:
    • Width (mm): 48
    • Thickness (mm): 45
    • Accuracy: Within 2nd Graduation Mark
Daftar Harga water pas Terbaru October 2026
Sellery Spirit Level (Waterpass)Rp76.900
monotaro Aluminium Level (Waterpass)Rp179.900
TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Rp159.900
Deli Spirit Level (Waterpass)Rp50.900
Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)Rp129.900
TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)Rp269.900
Flexigo Spirit Level (Waterpass)Rp97.900
Niigata Seiki (SK) Mini LevelRp179.900
Fuji Seimitsu Fine U-Nut SocketRp419.900
KRISBOW Aluminium Spirit Level (Waterpass)Rp119.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)